曜日別特売

万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土

万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 - アイリスオーヤマ万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 - アイリスオーヤマ万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 - アイリスオーヤマ万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 - アイリスオーヤマ万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 - アイリスオーヤマ

【5L 14L】すくすく植物が育つ万田酵素と、少しずつ土に溶けて長く効く緩効性肥料が配合された花・野菜の培養土です。元肥(肥料)が入っているので、面倒な混合や準備をせずご使用いただけます。プランターを使った園芸・家庭菜園にお勧めです。約2か月後に追肥をすると、さらに生長がよくなります。

配合pH6.3±0.5適応植物:一年草、宿根草全般、鉢花、観葉植物、野菜苗等内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
使用量
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497186MECC-5L3充填時:5【目安(5L 本品1袋)】鉢(5号鉢) 約4個分、鉢(8号鉢) 約1個分、36cm幅ボール型プランター 約1個分、55cm幅プランター 約3袋240×310×50
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497195MECC-14L8充填時:14【目安(14L 本品1袋)】鉢(7号鉢) 約4個分、36cm幅ボール型プランター 約2個分、55cm幅プランター 約1個分、花壇1m2深さ20cm 約14袋310×450×80
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする