曜日別特売

チェスト上ハンガーラック

チェスト上ハンガーラック - アイリスオーヤマチェスト上ハンガーラック - アイリスオーヤマチェスト上ハンガーラック - アイリスオーヤマチェスト上ハンガーラック - アイリスオーヤマチェスト上ハンガーラック - アイリスオーヤマチェスト上ハンガーラック - アイリスオーヤマチェスト上ハンガーラック - アイリスオーヤマチェスト上ハンガーラック - アイリスオーヤマ

チェスト上の空間を有効活用できるハンガーラックです。ハンガーには衣類をかけて収納し、天板には帽子やカバン、収納ボックスなどが置けます。チェストと併用することで空間を最大限、活用することができます。同メーカーのウッドトップチェストHGシリーズやウッドチェストシリーズにぴったりのサイズです。チェストの幅によってコートやワンピースなどの長物も掛けられます。インテリアに馴染みやすいカラーです。リビングはもちろん、クローゼットでもお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。

ホワイト耐荷重(kg)【全体】15【ハンガーパイプ】10【天板】5収納の目安Yシャツ40着(1着250g程度として算出)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
天板寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497019CHHRー640チェスト幅590mm以内603×440637×440×1916【ハンガーパイプ下】605×1842
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497028CHHRー850チェスト幅805mm以内813×440847×440×1916【ハンガーパイプ下】815×1842
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする