曜日別特売

エックスホースリール用アクアガン

エックスホースリール用アクアガン - アイリスオーヤマエックスホースリール用アクアガン - アイリスオーヤマエックスホースリール用アクアガン - アイリスオーヤマ
ダークグレー使用圧力(MPa)0.1~0.7本体質量(g)120主要材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×180×63.5耐熱温度(℃)60水流切替ジェット/シャワー/カクサン/キリ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497168XAGRー4
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする