下着に近い感覚で、履き心地がいい薄型パンツです。「薄型」×「スピード吸収」でベタつきにくく、快適に過ごせます。製造元パルプ混合商品との比較で、厚さは約1/2で動いてもアウターに響きにくいです。薄型なのに逆戻りしにくくなっています(※従来品比(製造元評価結果に基づく)逆戻り率約70%減)。4回吸収タイプで、尿量が多い方や就寝中のモレが不安な時に便利です。安心のたっぷり吸収です。5層構造でモレなく吸収します。消臭ポリマー配合でにおいを軽減します。デリケートゾーンが触れる面の上層にオーガニックコットンを一部配合し、お肌にやさしくなっています。また、素材の一部に日本製の素材を使用しています。ウエスト部は伸びるので履きやすく、やさしくフィットします。尿とりパッドとの併用もおすすめです。医療費控除対象品です。