下着に近い感覚で、どなたでも気軽に使用できる尿とりパッドです。「薄型」×「スピード吸収」でベタつきにくく、快適に過ごせます。排尿4回分の長時間タイプです。パッドは厚さ約4mmのスリムタイプで、動いてもアウターに響きにくいです(※製造元パルプ混合商品との比較で厚さ約1/2)。薄型なのに逆戻りしにくくなっています(※従来品比(製造元評価結果に基づく)逆戻り率約70%減)。消臭ポリマー配合でにおいを軽減します。デリケートゾーンが触れる面の上層にオーガニックコットンを一部配合し、お肌にやさしくなっています。また、素材の一部に日本製の素材を使用しています。ズレ防止テープ付きです。立体ギャザーで漏れにくく、しっかりガードします。男女兼用です。外出先でも便利な個別包装です。超薄型パンツとの併用もおすすめです。医療費控除対象品です。