曜日別特売

折りたたみすのこベッド

折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ

通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。
指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。
折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。
ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。半開状態で固定できるため、布団干しとしても使用できます。
簡単組み立てです。

寸法(mm)980×2000(床面)質量(kg)20ナチュラル/ブラックサイズシングル高さ(mm)310(ベッド下)、345(床面まで)種類折りたたみすのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×2000×350主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)・天然木(パイン材)、キャスター:ナイロン機能キャスター付き、サイドグリップ、安全機能保証期間お買い上げ日より1年間折りたたみ寸法(mm)980×360×1160最大使用者体重(kg)90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497037OTB-WHR
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする