曜日別特売

純水ウェットティッシュ 60枚入×3個パック

純水ウェットティッシュ 60枚入×3個パック - アイリスオーヤマ純水ウェットティッシュ 60枚入×3個パック - アイリスオーヤマ純水ウェットティッシュ 60枚入×3個パック - アイリスオーヤマ純水ウェットティッシュ 60枚入×3個パック - アイリスオーヤマ純水ウェットティッシュ 60枚入×3個パック - アイリスオーヤマ純水ウェットティッシュ 60枚入×3個パック - アイリスオーヤマ純水ウェットティッシュ 60枚入×3個パック - アイリスオーヤマ

純水99%のウェットティッシュです。ノンアルコールのため、刺激が少なくお子様にも安心です。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。ヒアルロン酸、セラミドを配合しています。パラベン、アルコール、PG、香料、着色料は使用していません。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。
(純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)

成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na、セラミド、ヒアルロン酸質量(g)185枚数60枚入り×3個(180枚)シートサイズ(mm)125×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497299WTS-60P3P
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする