全自動洗濯機 6.0kg

全自動洗濯機 6.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6.0kg - アイリスオーヤマ

ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、手洗い、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。省スペースな折りたたみ式の蓋で、ラックを設置してもスムーズに開閉できます。既存品(IAW-T605シリーズ)より、標準使用水量が132L⇒92Lになり約3割節水になりました!また、標準運転時間55分⇒41分と14分時短になり、脱水時運転音54dB⇒46dBと静かになりました。高さも920mm⇒835mmとコンパクトになったので、ラックを設置したりスペースの有効活用が可能です!小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。

付属品
給水ホース、保護カバー、ねじ(保護カバー取り付け用)
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
標準使用水量(L)
92
質量(kg)28容量(kg)標準:6.0/6.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×835保証期間お買い上げ日より1年間運転音約36dB/約46dB(洗濯/脱水)所要時間(標準)41分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17496958IAW-T606-Wホワイト
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17496967IAW-T606-Bブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする