曜日別特売

冷凍冷蔵庫 371L

冷凍冷蔵庫 371L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 371L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 371L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 371L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 371L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 371L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 371L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 371L - アイリスオーヤマ

下2段が冷凍室で大満足の97L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。独立野菜室を搭載し、食材間の臭い移りが少なく野菜に適した環境で保存できます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。また、入れるものに合わせて高さの調節が可能です。ドアポケットの上段は食材に合わせて高さの調節が可能です。

付属品製氷皿性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)71定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×666×1810冷却方式ファン式保証期間お買い上げ日より1年間入力(W)電熱装置:130年間消費電力量(kW)341h/年省エネ基準達成率(%)105定格内容積(L)【全定格内容積】371、【冷蔵室】204、【野菜室】70、【冷凍室】97内容量1台
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17496940IRSN-37A-Wホワイト
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17496949IRSN-37A-Bブラック
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする