曜日別特売

冷凍冷蔵庫 153L

冷凍冷蔵庫 153L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L - アイリスオーヤマ

ブラックカラーなので、インテリアにも馴染みます。また庫内もブラックなので、こだわりのお酒や食材も映える、デザイン性の高い冷凍冷蔵庫です。冷凍室60Lと大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。食材保存に嬉しい冷蔵/冷凍/全室急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。

付属品製氷皿性能冷凍室:【冷凍室の記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)41ブラック定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292冷却方式ファン式耐熱温度(℃)100保証期間お買い上げ日より1年間耐荷重N(kgf)30年間消費電力量(kW)262h/年(50Hz)、247h/年(60Hz)省エネ基準達成率(%)117定格内容積(L)【全体】153、【冷蔵室】93、【冷凍室】60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17496906IRSN-BLK15A-B
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする