強度と安定性にこだわった据え置きタイプのファブリックキャットタワーです。棚板をポール2本以上でしっかり支えることにより、強度をUPしています。大きめの底板で重心が下にあることで、安定を保ちます。収納ボックスには猫砂5Lが2袋入れられます。猫砂などの重量物を入れることで、より安定性がUPします。収納ボックスはふた付きでステップになります。ふたの裏面には突起があり、ずれにくくなっています。大きさの違う4枚の棚板は、スムーズに上り下りしやすい動線にしています。麻縄を巻いたつめとぎポールは4本あります。最上部はわた入りのふかふかベッドで、高いところが好きな猫ちゃんにぴったりです。ハンモック付きでゆったりくつろげます。ホルムアルデヒドの安全性試験をクリアしています。お客様組み立てとなります。