洗える折りたたみペットサークル

洗える折りたたみペットサークル - アイリスオーヤマ洗える折りたたみペットサークル - アイリスオーヤマ洗える折りたたみペットサークル - アイリスオーヤマ洗える折りたたみペットサークル - アイリスオーヤマ洗える折りたたみペットサークル - アイリスオーヤマ洗える折りたたみペットサークル - アイリスオーヤマ洗える折りたたみペットサークル - アイリスオーヤマ洗える折りたたみペットサークル - アイリスオーヤマ

簡単に組み立てができる布製のペットサークルです。組み立ては設置場所に合わせて形状を決め、連結用面ファスナーを締めるだけです。パネルの増減により形状変更・サイズ変更が可能です。トイレサークルとして使用したり、パネルを増やして拡張することもできます。メッシュ部分は破れにくいPVC素材を使用しています。隙間が狭く、小型犬でも脱出しにくい構造です。愛犬が見えやすく、ぶつかってもケガをしにくくなっています。メッシュ部分を巻き上げて、面ファスナーで固定することで、開けた状態を保つことができます。パネル下部はシリコン製の滑り止めテープ付きで、滑りにくいです。カバーは本体から外して洗濯機で洗えるので、お手入れが簡単です。汚れても洗えるので衛生的です。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。軽量で移動もラクに行えます。

グレー対象超小型犬、小型犬入口寸法(mm)350×380内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497080AOPS-6P4.25950×870(六角形組み立て時)980×900×600500×110×600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497089AOPS-8P5.71,200×1,200(八角形組み立て時)1230×1230×600500×150×600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする