木製三脚イーゼル 木目

木製三脚イーゼル 木目 - Asmix(アスカ)木製三脚イーゼル 木目 - Asmix(アスカ)木製三脚イーゼル 木目 - Asmix(アスカ)木製三脚イーゼル 木目 - Asmix(アスカ)木製三脚イーゼル 木目 - Asmix(アスカ)木製三脚イーゼル 木目 - Asmix(アスカ)木製三脚イーゼル 木目 - Asmix(アスカ)

ブラックボードやホワイトボード、コルクボードなどの掲示用に。A4からB1サイズまでのボードに対応します(縦置き時)
高さは9段階で調整可能!お好みの高さに設置できます。
コンパクトに折りたたみできるので、持ち運びや収納する際もラクです。
ゴム足が付いているので、滑りにくくて安心です。

用途ナチュラルな木目で、おしゃれに掲示ができる。高さ調節機能付き。質量(kg)約1.5外形寸法(mm)W630×D580×H1120(本体/組み合わせ時/最大開脚時/突起部含まず)耐荷重(kg)掲示物:5 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。内容量1台
注意
※ボード、パネルは付属しません。本製品はイーゼルのみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17501831EAS03WD
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする