ブラインドリベット シールドタイプ

ブラインドリベット シールドタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット シールドタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット シールドタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット シールドタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット シールドタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット シールドタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット シールドタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット シールドタイプ - SK(新潟精機)

密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。
樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。
頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。

用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼下穴径(Φmm)4.1-4.2RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)20
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g/本)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ(mm)
締付可能厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17498069SSA-52C1個(20本)1.68×44.9×8【寸法図】A4.0 / B8.0 / C8.01.2-3.2
600
419
461(税込)
4日以内出荷
17498078SSA-53C1個(20本)1.78×44.9×8【寸法図】A4.0 / B9.6 / C8.01.6-4.8
600
419
461(税込)
4日以内出荷
17498087SSA-54C1パック(20本)1.78×45×8【寸法図】A4.0 / B11.2 / C8.03.2-6.4
600
419
461(税込)
4日以内出荷
17498096SSA-55C1パック(20本)1.88×47.7×8【寸法図】A4.0 / B12.8 / C8.04.8-8.0
600
419
461(税込)
4日以内出荷
17498105SSA-56C1パック(20本)1.98×47.7×8【寸法図】A4.0 / B14.4 / C8.06.4-9.6
600
419
461(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする