SK(新潟精機)
階段ゲージ
別売の曲尺に取り付けて、階段寸法などの連続した墨付け作業に便利な階段ゲージです。
カラビナ付の携帯用ホルダで持ち運びに便利です。
用途
曲尺に取り付け、階段寸法などの墨付け用ガイドに
適合機種
新潟精機製品
材質
●本体:アルミニウム合金
厚さ(mm)
保持可能:0.5-2.0
質量(g)
78
本体サイズ(mm)
W18xH48
ホルダー寸法(mm)
W65xH4×15
内容量
1個
関連資料:
チラシ(1.32MB)
取扱説明書:
(0.17MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17498157
AKDG-2H
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください