空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)
肌触り抜群の綿素材×タチエリ
動きやすい薄手タイプで現場を支えるシャープなデザイン
素材
綿100%
内容量
1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※
※退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※
※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17499758
KU91400C06S1
シルバー
S
112
48
52
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
17499767
KU91400C06S8
シルバー
6L
156
62
58
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
17499776
KU91400C20S1
キャメル
S
112
48
52
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
17499785
KU91400C20S8
キャメル
6L
156
62
58
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
17499801
KU91400C69S1
チャコール
S
112
48
52
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
17499810
KU91400C69S8
チャコール
6L
156
62
58
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください