空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン (ウェアのみ)

空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服

空調服(R)の上から墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着可能に!!
高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。
空調服(R)の内側にスーパースペーサーを一体化!
スペーサーは取り外しが可能。
空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。
監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。

材質スーパースペーサー:ポリエチレンサイズS胸囲(cm)117肩幅(cm)48袖丈(cm)53.5着丈(cm)63裾廻り(cm)72、最大:106材質(表地)高密度T/Cブロード(ポリエステル75%/綿25%)内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※この製品は、ファン落下防止用ガードがあるため、取り付けられないファンオプションパーツがございます。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17499819KU92130K30S1シルバー
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
17499828KU92130N20S1ライトブルー
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
17499837KU92130N80S1ネイビー
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする