曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)

空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服

ソフトな風合いの帯電防止素材
ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン
首元から顔に向かってくる風を軽減
現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ
JIS T8129帯電防止規格適合

チャコールグレーサイズ3L胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70裾廻り(cm)92、最大:126素材ポリエルテル65%/綿35%内容量1着
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17499426KU92500K70S5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする