空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ)

空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) - 空調服空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) - 空調服空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) - 空調服空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) - 空調服空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) - 空調服空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) - 空調服空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) - 空調服

エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ
脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!
透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))
動きやすくて定番のベストタイプ

素材ポリエステル100%(エアコンテック)内容量1着
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※バッテリーケース及び、腰のバッテリーポケットを使用する場合、6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※上部ファンのため、髪の巻き込みにご注意ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※「エアコンテック」は東レ株式会社の登録商標です。
※「エレファン」は栄光マシーンセンター株式会社の登録商標です。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17500126EK3731C03S2ダークネイビーM11645.564.5
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
17500135EK3731C03S3ダークネイビーL1204766.5
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17500151EK3731C03S4ダークネイビーLL12448.568.5
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17500160EK3731C03S5ダークネイビー3L1325070.5
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17500169EK3731C03S6ダークネイビー4L14051.570.5
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
17500178EK3731C03S7ダークネイビー5L1485370.5
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
17500187EK3731C03S8ダークネイビー6L15654.570.5
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17500196EK3731C06S1シルバーS1124462.5
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
17500221EK3731C06S3シルバーL1204766.5
オープン
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
17500230EK3731C06S4シルバーLL12448.568.5
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
17500239EK3731C06S5シルバー3L1325070.5
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
17500248EK3731C06S6シルバー4L14051.570.5
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
17500257EK3731C06S7シルバー5L1485370.5
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
17500266EK3731C06S8シルバー6L15654.570.5
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
17500275EK3731C16S1グレーS1124462.5
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
17500291EK3731C16S2グレーM11645.564.5
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
17500300EK3731C16S3グレーL1204766.5
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
17500318EK3731C16S5グレー3L1325070.5
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
17500327EK3731C16S6グレー4L14051.570.5
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
17500336EK3731C16S7グレー5L1485370.5
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
17500345EK3731C16S8グレー6L15654.570.5
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17500117EK3731C03S1ダークネイビーS1124462.5
オープン
9,198
10,118(税込)
取扱停止中
17500205EK3731C06S2シルバーM11645.564.5
オープン
9,198
10,118(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする