曜日別特売

空調服(R) ベスト (ウェアのみ)

空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服

アレンジしやすいベストタイプ
ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!
暑い日差しの中でも温度上昇を抑えるチタンコーティング素材を使用しています。

サイズS胸囲(cm)110肩幅(cm)39着丈(cm)66裾廻り(cm)76、最大:106素材ポリエステル100%内容量1着
注意
※この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しており、チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。取り扱いには次の点にご注意ください。
※<洗濯時のご注意>
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤は塩素系、酸素系ともに絶対に使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17499846KU92140G60S1カーキグリーン
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
17499855KU92140K30S1シルバー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
17499871KU92140K90S1ブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
17499880KU92140N50S1ブルー
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする