曜日別特売

空調服(R) ベスト (ウェアのみ)

空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ) - 空調服

綿100%のベスト型。タチエリタイプでシャープに着こなし幅広いシーンで大活躍。
広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。
ウエストをシェイプしたデザインで膨らみすぎないすっきりしたウエストライン

サイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)39着丈(cm)64裾廻り(cm)80、最大:110素材綿100%高密度綿ブロード(薄生地)◎プラスチックドットボタン内容量1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。

※退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。

※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17499889KU92300C06S1シルバー
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
17499898KU92300C14S1ダークブルー
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
17499907KU92300G60S1カーキグリーン
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
17499916KU92300K70S1チャコールグレー
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする