空調服
空調服(R) ベスト (ウェアのみ)
反射+チタンコーティングで涼しく快適!
温度上昇を抑えるチタンコーティング加工(生地裏)
前後の反射テープで夜間の警備や作業時の安全性UP
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
注意
※この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しており、チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。取り扱いには次の点にご注意ください。
※<洗濯時のご注意>
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※漂白剤は塩素系、酸素系ともに絶対に使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17499530
KU92514N80S1
ネイビー
S
112
39
64
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17499539
KU92514N80S2
ネイビー
M
116
40.5
66
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17499548
KU92514N80S3
ネイビー
L
120
42
68
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17499557
KU92514N80S4
ネイビー
LL
124
43.5
70
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17499566
KU92514N80S5
ネイビー
3L
128
45
72
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17499575
KU92514N80S6
ネイビー
4L
132
46.5
72
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17499600
KU92514R30S1
オレンジ
S
112
39
64
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17499609
KU92514R30S2
オレンジ
M
116
40.5
66
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
17499618
KU92514R30S3
オレンジ
L
120
42
68
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17499627
KU92514R30S4
オレンジ
LL
124
43.5
70
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17499636
KU92514R30S5
オレンジ
3L
128
45
72
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17499645
KU92514R30S6
オレンジ
4L
132
46.5
72
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17499661
KU92514R30S7
オレンジ
5L
136
48
72
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17499591
KU92514N80S7
ネイビー
5L
136
48
72
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください