曜日別特売

クールクッション

クールクッション - 空調服クールクッション - 空調服クールクッション - 空調服クールクッション - 空調服クールクッション - 空調服

真夏のドライブの頼もしい味方に新しいデザインがラインナップ
カバーを取り外して洗濯機でお手入れ可能に!

切替方式風量:2段階電源(V)Type-A 5消費電力(W)1.2長さ(cm)ベルト部:16~55本体質量(kg)1縦(cm)約133横(cm)約43内容量1セット
注意
※スーパースペーサー、ファン、ケーブルは外して洗濯してください。
※過度の摩擦等により、色落ちや色移りすることがあります。
※シガレットソケットは付属しておりません。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※使用は予告なく変更する場合がございます。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17500379KC2000
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする