毛穴・肌汚れをオフする、濃密泡の”すっきり”洗顔料
洗うだけで、透明感。トランシーノ「洗うケア」共通の、肌荒れ防止有効成分、くすみ感ケア成分(ビタミンC・アケビアエキス)、うるおい成分を配合。
ふわもち濃密泡が毛穴・肌汚れをすっきりオフ。洗うだけで、毛穴の目立ちにくい透明感のある肌へと導きます。
こだわりの4大泡力(泡立ち、泡もち、泡の細かさ、泡の粘り)で、短時間でもやさしく、くすみの原因にアプローチ。
汚れをオフして毛穴周りをケアする2つの成分を配合。
保湿クリーム成分約50%配合。うるおいを与えながら洗い上げます。
用途毛穴汚れや黒ずみが気になる方/乾燥により毛穴の開きが気になる方/洗顔後のつっぱり感が気になる方/濃密な泡で贅沢に洗顔をしたい時に/くすみ感をケアして肌のトーンを明るくしたい時に成分トレハロース、ポリメタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン液、アスコルビン酸2-グルコシド、モクツウ抽出液、シーグラスエキス、ケイ酸Al・Mg、水、グリセリン、DPG、マルチトール液、オレンジ花水、セタノール、BG、ステアリン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、アルキルグリコシド、イソステアリン酸POEグリセリル、アクリルアミド・アクリル酸・塩化ジメチルジアリルアンモニウム共重合体液、ポリオキシブチレンポリグリセリンステアリルエーテル、カルボキシメチルセルロースNa、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液、リン酸2Na、水酸化K有効成分グリチルリチン酸2K医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(100g)