トライメイト
UVブラックライト 365nm 充電式 ストラップ付き
肉眼では見えない汚れにUVライトを当てて隅々までお掃除!
ほこりなどの小さな汚れや、ペットによる汚れを見逃しません。
充電式でコンパクトサイズのためお部屋だけでなく外出先でも役立ちます。
用途
目に見えにくい汚れの確認などに
質量(g)
48
電源
充電式(microUSB)
寸法(cm)
Φ2×7.9
ピーク波長(nm)
(UV)365
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17502610
OFF-BL001-J
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください