共和ゴム
ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用)
優れた耐食性があります。
装着したまま目視点検可能です。
透明なのに割れにくいです。
用途
アンカーボルトの防錆用。
トラスコ品番
662-3695
材質
本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色
透明
寸法d(mm)
54
寸法D1(mm)
54
寸法D2(mm)
45
適合ねじ
M22
寸法H1(mm)
80.5
寸法H2(mm)
38
寸法D3(mm)
38.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17502671
003 012
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください