ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用)

ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) - 共和ゴム

優れた耐食性があります。
装着したまま目視点検可能です。
透明なのに割れにくいです。

用途アンカーボルトの防錆用。トラスコ品番662-3690材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム透明寸法d(mm)50寸法D1(mm)50寸法D2(mm)41適合ねじM20寸法H1(mm)46.5寸法H2(mm)23寸法D3(mm)36.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17502655003 008
600
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする