曜日別特売

携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」

携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 - リョウケ携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 - リョウケ携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 - リョウケ携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 - リョウケ携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 - リョウケ携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 - リョウケ携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 - リョウケ携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 - リョウケ

*カラビナ付きで、いろいろな場所にぶら下げたり、外してバッグの中に収納したり!*中身がたまったらケースを外して取り出し、再びはめ込むだけ!(使い方カンタン)*手に絡みつく糸ゴミ、紙ゴミ、パッケージカスも「いぼいぼキャッチャー」(PAT.P)でしっかり捨てられる!*片手でぴったりフィットするデザイン*素材は耐油性エラストマーを使用しており、切れたワームもOK*用途はごみ入れ、小物収納、ペットのおやつ入れなど、いろいろ!!

用途手軽にポイッと! あーむんは携帯できるトラッシュポーチです!その他リョウケよりお知らせ:この製品は、工場内で発生する廃材を一部再利用しております。メーカーでは、工場内で発生する廃材を再利用し、製品に活用することで廃棄物削減と資源の有効活用を進め、環境負荷の低減に貢献しています。この取り組みは持続可能は製造プロセスを支えています。サイズ(mm)W80xD50xH110(本体のみ)素材カラビナ:アルミ リング:ナイロン フタ:エラストマー 本体:エラストマー内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載カラーをよくご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174977011 コヨーテ1 コヨーテ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
174977102 クールグレー2 クールグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
174977193 モスグリーン3 モスグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
174977284 ブラック4 ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
174977375 チョコミント5 チョコミント
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
174977557 ピンクココア7 ピンクココア
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
174977718 ライラック8 ライラック
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
174977809 マヨネーズ9 マヨネーズ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
174977466 カーペンター6 カーペンター
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする