倉敷制帽
ワークキャップ
帯電防止素材使用。工場内作業に最適で広く使えます
機能
帯電防止素材
素材
再生ポリエステル65% 綿35% ツイル
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17500747
1300
濃紺
57~59
ツバ:5.6cm
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17500756
1300
濃紺
59~61
ツバ:4.2cm
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17500765
1300
ブラック
57~59
ツバ:5.6cm
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17500781
1300
ブラック
59~61
ツバ:4.2cm
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17500790
1300
ホワイトグレー
57~59
ツバ:5.6cm
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17500799
1300
ホワイトグレー
59~61
ツバ:4.2cm
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17500808
1300
ホワイトグリーン
57~59
ツバ:5.6cm
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17500817
1300
ホワイトグリーン
59~61
ツバ:4.2cm
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17500826
1300
ライトベージュ
57~59
ツバ:5.6cm
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17500835
1300
ライトベージュ
59~61
ツバ:4.2cm
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください