低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。
用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。
本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。
本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。
本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ、ペン用ポケット2つを、それぞれ備えています。
本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。
トートバッグやブリーフケースなど横長のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。
気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種14.0インチまでのノートパソコン材質ポリエステル、ポリウレタン色ブラック質量(g)約430備考※W約325mm×D約20mm×H約230mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×50×250※ハンドル含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×20×230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法ポケット【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×2・ペン用オープンポケット×2、【背面】オープンポケット×1内容量1個