エレコム
HUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷修復 指紋防止 気泡防止
機器本体のデザインを損なわず、曲面に沿った3D設計で、HUAWEI WATCH FIT 3を衝撃から守る特殊フィルムを採用した傷リペアタイプのフルカバーフィルムです。
用途
傷を目立たなくする特殊フィルム層と非常に柔らかいポリウレタン素材で画面を保護するHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。
非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、HUAWEI WATCH FIT 3独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。
フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。
※ただし、特殊フィルム層を越える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。
フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。
つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
フルカバーフィルム(傷リペア・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質
接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
対応機種
HUAWEI WATCH FIT 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17506128
SW-HU251FLAPKRG
¥
1,640
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください