曜日別特売

HUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止

HUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムHUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムHUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムHUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムHUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムHUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムHUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコム

画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。

用途
画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。
非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、HUAWEI WATCH FIT 3独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。
フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。
つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容フルカバーフィルム(衝撃吸収・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種HUAWEI WATCH FIT 3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17506119SW-HU251FLAFPRG
1,490
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする