理研化学
ゴーグル RG-22
マスク、眼鏡併用可能です。
用途
オートクレーブ:病院、薬品会社用/両面AFレンズ:クリーンルーム、一般作業用
材質
バンド:シリコン
質量(g)
113
サイズ(mm)
W180×H73
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504825
RG-22(オートクレーブ)
ポリカーボネイト2.2mm厚
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17504841
RG-22(両面AFレンズ)
ポリカハードコートAF 2.2mm厚
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください