曜日別特売

レーザー用めがね RS-2400RN

レーザー用めがね RS-2400RN - 理研化学レーザー用めがね RS-2400RN - 理研化学レーザー用めがね RS-2400RN - 理研化学レーザー用めがね RS-2400RN - 理研化学レーザー用めがね RS-2400RN - 理研化学レーザー用めがね RS-2400RN - 理研化学レーザー用めがね RS-2400RN - 理研化学

レーザー用保護メガネです。

フレームプラスチックフレーム色ブラウン質量(g)42サイズ(mm)W142×H52内容量1個
注意
※使用可能なレーザーの種類以外のレーザー光に使用しないでください。
※作業中にめがねを外さないでください。
※めがねを着用しても、絶対にレーザービームを直接覗き込まないでください。眼の障害やレンズが破損する場合があります。
※溶接用遮光メガネとして使用しないでください。
※一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷が発生したりした場合は使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合レーザーの種類
透過率(%)
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17504746RS-2400RN(アレキサンドライトダイオード)アレキサンドライトダイオード39ポリカハードコート
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17504755RS-2400RN(炭酸ガス/レンズ透明)炭酸ガス91ポリカハードコート透明
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17504771RS-2400RN(炭酸ガス/レンズピンク)炭酸ガス58ポリカハードコートピンク
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17504780RS-2400RN(ヤグ)ヤグ57ポリカハードコート
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17504789RS-2400RN(ブロードバンドロー)ブロードバンドロー40ポリカハードコート
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17504798RS-2400RN(ノベオン)ノベオン22ポリカハードコート
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17504807RS-2400RN(ルビーライト)ルビーライト60ポリカハードコート
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする