USBスピーカ

USBスピーカ - フォスター電機USBスピーカ - フォスター電機

USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。
アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。
産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。

用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等高さ(mm)24質量(g)約90最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5保存温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50防水IP55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17506347628421
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする