キシマ
エッセンシャルオイルディフューザー
精油のボトルから直接噴霧するネブライザー方式のオイルディフューザー。水によるカビや細菌の繁殖も気にせずお使いいただけます。香りを変えたい時はボトルごと取り替える簡単操作なのも嬉しいポイント。
付属品
USB充電ケーブル(Type - C)
サイズ
70Φ・145H
消費電力(W)
2
電源
DC5V 1A
コード長さ(m)
1
面積
推奨:パーソナル
時間
稼働:(High)20秒噴霧・40秒休止、(Low)10秒噴霧・50秒休止
噴霧調整
ポンプ式
素材
ポリプロピレン・ポリカーボネート
適用畳数
有効芳香空間:6
内容量
1個
注意
※一部のアロマオイルには対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17505105
KNA88229
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください