トライメイト
タイプCケーブルにもなるスマートフォン用ハンドストラップ
タイプC-Cケーブルが内蔵されてるPD240 Wの高速充電が可能なスマートフォンハンドストラップです。
出力(W)
対応:240
全長(cm)
約40
転送速度(Mbps)
480
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17506311
OFF-TCK001-BK
黒
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
17506320
OFF-TCK001-CF
カラフル
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください