愛情介護
800665体幹開脚ストレッチクッション
用途
自力では大変な開脚・前屈運動をサポート
サイズ(cm)
33.5×26.0×15.0
素材
本体カバー:ポリエステル100% 中材:ポリエチレン樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504055
800665-11
ネイビー
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
17504046
800665-01
ブラウン
¥
2,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください