97548レッグサポーター(2枚組)

97548レッグサポーター(2枚組) - 愛情介護
用途締めつけなくても血流を促進、むくみ対策に。素材ポリプロピレン・ポリウレタン・他医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B3X10008000008医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1750389797548-01ベージュM
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
1750390697548-02ベージュL
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
1750391597548-11ブラックM
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
1750393197548-12ブラックL
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする