そなえる.com
My絆BOXコレポ3個セット
お勧め防災チェックリストを参考に自分に合わせた中身を備えます。BOXの紐は状況に合わせて持ち方を変えられる3Way仕様。A4サイズですぐに持ち出せる場所へ保管。
用途
災害時の非常用持ち出しBOX、避難セット
幅(mm)
315
高さ(mm)
225
奥行(mm)
90
内容量
1セット
関連資料:
(0.98MB)
(1.69MB)
(0.45MB)
注意
※水濡れ注意
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504631
MYKB3-45
ぬり絵BOX防災グッズ柄、コレポ(マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ)×3
(BOX)紙(コートボール)
770
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504640
MYKA3-46
ぬり絵BOX動物柄、コレポ(マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ)×3
(BOX)紙(コートボール)
770
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504649
MYKF3-47
ぬり絵BOXふる里柄、コレポ(マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ)×3
(BOX)紙(コートボール)
770
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504658
MYKS-48
ぬり絵BOXクリスマス柄、コレポ(マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ)×3
(BOX)紙(コートボール)
770
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504667
MYKD3-50
ぬり絵BOXドット柄、コレポ(マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ)×3、防災マップシール
(BOX)紙(コートボール)
770
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504676
MYBK3-51
デザインBOXくまモン柄、コレポ(マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ)×3
(BOX)紙(コートボール)、表面加工PP貼り
850
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504685
MYBH3-52
デザインBOX花柄、コレポ(マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ)×3
(BOX)紙(コートボール)、表面加工PP貼り
850
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504701
MYBE3-53
デザインBOX円柄、コレポ(マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ)×3
(BOX)紙(コートボール)、表面加工PP貼り
850
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。