そなえる.com
ポーチ入り防災グッズセット くまモン
災害はいつ、どこで起こるかわかりません。自宅・会社に備えはできていても外出時の対策はついつい忘れがちです。いつでもどこでも持ち歩く習慣をくまモンとご一緒に。(C)2010熊本県くまモン#K32488
用途
通勤通学又旅行バッグ、車のダッシュボード、職場のパーソナルロッカーなど
セット内容
マルチポンチョ(マルチフード付)、非常用Oまるトイレ、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、ポケットティッシュ、使い捨てマスク、Sanitariy収納袋
幅(mm)
190
高さ(mm)
150
質量(g)
180
奥行(mm)
45
内容量
1個
注意
※セット商品のパッケージもくまモンデザイン
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504545
PCN-1
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません