そなえる.com
コレポ
普段から携帯トイレセットを持ち歩く習慣をまた、日頃から目にする場所に備えておく防災用品です。
用途
移動中持ち運ぶ防災用品。車載用防災セット、交通渋滞。パーソナルロッカー用防災セット。
材質
(ポーチ)PVC(本体)、ナイロン(ファスナー)
注意
※ セット内容はリニューアル、あるいは在庫状況により写真のものと異なる同等の代替商品に変わる場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504421
KRC-1
1個
マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ
B6
170
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504430
KRC-2
1個
マルチポンチョ、マルチフード、キッズマルチポンチョ(マルチフード)、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ
B6
220
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504439
KRD-1KRC-6
1個
マルチポンチョ×2、マルチフード×2、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×2、非常用Oまるトイレ×2、ポケットティッシュ×2、災害時伝言用紙、掲示紙用シール4片、クーピーペンシル黒
A5
320
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504448
KRO
1個
マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×2、非常用Oまるトイレ×2、ポケットティッシュ、7年保存クッキー、反射安全タスキ、防災グッズチェックリスト
A5
325
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504457
KROM39
1セット
マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×2、非常用Oまるトイレ×2、ポケットティッシュ、7年保存クッキー、反射安全タスキ、防災グッズチェックリスト、強力マグネットフック2個
A5
360
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。