そなえる.com
キッズマルチポンチョ
使い方は簡単、頭からかぶるだけ。マルチフード・前後に反射テープ付。子ども用サイズ:低学年5歳児~10歳児(約110cm~約140cm)
用途
屋外でのトイレ、人目の多い場所での着替え、また、防寒対策などにお使いいただけます。
材質
リニアポリエチレン(キッズマルチポンチョ)
幅(mm)
900380
色
イエロー
高さ(mm)
900480
素材
リニアポリエチレン(マルチフード)
内容量
1個
注意
※可燃物ですので、火のそばで使用しないでください。直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うおそれがあります。幼児や子供だけでのご使用はおやめください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504405
MP217
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません