そなえる.com
非常用トイレセット
備蓄品として、また、補充用としてもおすすめです。
用途
自宅避難時(断水時)の備蓄品。携帯トイレ防災用品。
内容量
1セット
注意
※凝固剤は、未開封での長期保存が(約10年)可能です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504527
HKO-1
マルチポンチョ×2、マルチフード×2、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×20、非常用Oまるトイレ×20、ポケットティッシュ×5
190
210
1200
100
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504728
CNR12-56
固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×12、非常用Oまるトイレ×12
160
160
630
130
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504737
CNR8-57
固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×8、非常用Oまるトイレ×8
160
160
460
130
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。