ミニ組み立て便座トイレセット

ミニ組み立て便座トイレセット - そなえる.comミニ組み立て便座トイレセット - そなえる.comミニ組み立て便座トイレセット - そなえる.comミニ組み立て便座トイレセット - そなえる.comミニ組み立て便座トイレセット - そなえる.comミニ組み立て便座トイレセット - そなえる.comミニ組み立て便座トイレセット - そなえる.comミニ組み立て便座トイレセット - そなえる.com

水洗いが出来て繰り返し使用できる差込式プラダンミニトイレ。差し込むだけで簡単に組み立てができ、コンパクトに収納が出来ます。耐荷重200kg 。10年保存可能の凝固剤5回分とセット。目隠しなどプライバシーを確保するマルチポンチョ、防災グッズをアタッシュケース詰合せました。

用途車での移動中に渋滞に巻き込まれた時のトイレの対策。滞在防災用品。セット内容緊急ミニトイレセット(組立便座・凝固剤5個)、マルチポンチョ×3、携帯トイレットロールペーパー、防災用ウェットティッシュ×2、消臭袋20L。質量(g)1040寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アタッシュケース:325×70×295、230×280×140(組立便座)内容量1個
注意
※組み立て時裁断面の取り扱いには注意してください。小さなお子様がご使用の場合は必ず保護者の方が付き添ってください。踏み台として使用しないでください。走行中は使用せず停車してからお使いください。凝固剤は、未開封での長期保存が(約10年)可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17504518CNST-07
7,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする