そなえる.com
災害毛布防災セット
災害備蓄用毛布:(公財)日本防災協会認定 防災製品、包装:多層特殊フィルムによる真空パック包装。マルチポンチョ・長期保存カイロなど体の冷えを予防する防災グッズとのセット。
用途
災害対策、地震対策、体の冷えを予防する防災用品として
内容量
1個
注意
※ セット内容はリニューアル、あるいは在庫状況により写真のものと異なる同等の代替商品に変わる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504597
CNH2-42
災害用毛布×2、マルチポンチョ×2、マルチフード×2,7年保存カイロ×4
315
1.6
255
135
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504606
CNH4-43
災害用毛布×4、マルチポンチョ×4、マルチフード×4,7年保存カイロ×8
315
3.1
255
235
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504615
CNH2SYA-44
災害用毛布×2、マルチポンチョ×2、マルチフード×2,7年保存カイロ×4
330
1.4
440
100
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。