そなえる.com
コレード
運転中に起こるかもしれないもしもの事態に備える、ハンディBOX型防災グッズセット。
用途
災害対策、地震対策、車載用の防災用品として
奥行(mm)
100
内容量
1個
注意
※ セット内容はリニューアル、あるいは在庫状況により写真のものと異なる同等の代替商品に変わる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504561
CN-SYA-4
355
210
2310
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504570
CN-SYA-5
240
190
1360
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504579
CN-SYA-6
355
210
1810
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。