そなえる.com
コレット
・防災ヘルメットに収納できる・両手が自由になる紐付き・「トイレ問題」を解決するセット・透明だから中身を確認しやすい・フィルムが伸びるので必要なものが追加できる
用途
防災ヘルメットに備蓄。避難時防災用品。
注意
※発注単位にご注意いただきたい商品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504466
KRT331
1セット(5個)
(1個あたり)マルチポンチョ・マルチフード・固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)・非常用Oまるトイレ(携帯和式トイレ)・ポケットティッシュ。
165
200
160
30
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504475
KRT333
1セット
コレット、ヘルメット白、ヘルメットラック1個掛け用
280
230
870
230
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。