そなえる.com
チェレーム
思い出の写真は安心感や希望を取り戻し再び立ち上がる心の支えを与えてくれます。大切な思い出を非常時にも心の絆を守る防災用品。
用途
避難用防災用品
高さ(mm)
150
注意
※色、単品及びセット単位にご注意いただきたい商品です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
幅(mm)
色
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504491
CNMT35
1個
マルチポンチョ・固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)・非常用Oまるトイレ(携帯和式トイレ)・ポケットティッシュ・使い捨てマスク・写真入れ用アルミ袋
172
茶
180
18
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504500
CNMT36
1個
マルチポンチョ・固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)・非常用Oまるトイレ(携帯和式トイレ)・ポケットティッシュ・使い捨てマスク・写真入れ用アルミ袋
172
白
170
18
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
17504509
CNMT41
1セット(2個)
チェレーム(茶色)、チェレーム(白)の2個入りセット
344
茶・白
350
36
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。