そなえる.com
備えるプラスBOX
災害時の防災対策に備えるBOX
用途
災害対策、地震対策、トイレ問題、プライバシー、女性用の防災用品として
セット内容
マルチポンチョ、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×12、非常用Oまるトイレ×2、携帯トイレットロールペーパー、長期保存カイロ貼らないタイプ×2、生理用ナプキン6入×2、防災用ウェットティッシュ、消臭袋20L、ライト付防犯ブザー
幅(mm)
190
高さ(mm)
210
質量(g)
840
奥行(mm)
100
内容量
1セット(5個)
注意
※発注単位にご注意いただきたい商品です。
※ セット内容はリニューアル、あるいは在庫状況により写真のものと異なる同等の代替商品に変わる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504719
CNB55
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません